NICE SPA - NICE S 524 ERA S 5NM 24 RPM 230/50 2.5M PACK1 - E S 524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 35 mm
Max. Rollladengewicht - 11 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 402 mm
Drehmoment - 5 Nm
Packung
1 ST
EAN
7449078686366
Artikelnummer
NICE S 524
Herstellernummer
E S 524
Hersteller
NIC
Außendurchmesser:
35 mm
Max. Rollladengewicht:
11 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
402 mm
Drehmoment:
5 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Achtkantstahlwelle SW 50:
nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
nein
Achtkantstahlwelle SW 70:
nein
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Durchmesser der Nutrohrwelle:
63 mm