Startseite

NICE SPA - NICE MH 3017 ERA MH 30NM 17RPM 230/50 3M PACK1 - E MH 3017

KopierenKopieren
NICE SPA - NICE MH 3017 ERA MH 30NM 17RPM 230/50 3M PACK1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Max. Rollladengewicht - 56 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 637 mm

  • Drehmoment - 30 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077514165

Artikelnummer

NICE MH 3017

Herstellernummer

E MH 3017

Hersteller

NIC

Außendurchmesser:

45 mm

Max. Rollladengewicht:

56 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

637 mm

Drehmoment:

30 Nm

Achtkantstahlwelle SW 40:

nein

Achtkantstahlwelle SW 50:

nein

Achtkantstahlwelle SW 60:

ja

Achtkantstahlwelle SW 70:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Für Nutrohrwelle:

ja

Durchmesser der Nutrohrwelle:

85 mm

Motore tubolare con finecorsa meccanico, manovra di soccorso manuale. Ideale per tende e tapparelle. Taglia M 45 mm. Adatto per ogni esigenza, utilizzabile sia per applicazioni di grandi dimensioni con la versione da 50 Nm a 12 rpm, sia per piccole strutture con la versione 17 rpm a 15 Nm. Ideale ad un uso intensivo: la versione Era MH DC a 12 Vdc assicura 6 minuti di funzionamento continuo con uguale velocità sia per la manovra di salita che di discesa. Evoluto Grazie all’alimentazione a bassa tensione si possono utilizzare fonti di energia alternative, quali batterie, pannelli solari. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg