Startseite

NICE SPA - NICE M 817 ERA M 8NM 17RPM 230/50 2.5M PACK1 - E M 817

KopierenKopieren
NICE SPA - NICE M 817 ERA M 8NM 17RPM 230/50 2.5M PACK1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Max. Rollladengewicht - 15 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 426 mm

  • Drehmoment - 8 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032595796473

Artikelnummer

NICE M 817

Herstellernummer

E M 817

Hersteller

NIC

Außendurchmesser:

45 mm

Max. Rollladengewicht:

15 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

426 mm

Drehmoment:

8 Nm

Achtkantstahlwelle SW 40:

nein

Achtkantstahlwelle SW 50:

nein

Achtkantstahlwelle SW 60:

ja

Achtkantstahlwelle SW 70:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Für Nutrohrwelle:

ja

Durchmesser der Nutrohrwelle:

85 mm

Motore tubolare con finecorsa meccanico. Ideale per tende e tapparelle. Taglia M 45 mm. Adatto per ogni esigenza, utilizzabile sia per applicazioni di grandi dimensioni con la versione da 50 Nm a 12 rpm, sia per piccole strutture con la versione ad alta velocità 26 rpm a 4 Nm. Particolarmente indicato per applicazioni compatte: lunghezza utile di 426 mm. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg