NICE SPA - NICE M 5012 KIT ERA M KIT 50NM 12RPM 230/50 2.5M PACK1 - E M 5012 KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Rollladengewicht - 95 kg
Drehmoment - 50 Nm
Für Rollläden - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079184045
Artikelnummer
NICE M 5012 KIT
Herstellernummer
E M 5012 KIT
Hersteller
NIC
Max. Rollladengewicht:
95 kg
Drehmoment:
50 Nm
Für Rollläden:
ja
Motore tubolare ideale per tende e tapparelle con finecorsa meccanico. Taglia M Ø 45 mm. Semplice e pratico Semplice regolazione delle posizioni limite di salita e di discesa grazie al finecorsa meccanico.


