Startseite

NICE SPA - NICE M 1517 KIT ERA M KIT 15NM 17RPM 230/50 2.5M PACK1 - E M 1517 KIT

KopierenKopieren
NICE SPA - NICE M 1517 KIT ERA M KIT 15NM 17RPM 230/50 2.5M PACK1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Rollladengewicht - 28 kg

  • Drehmoment - 15 Nm

  • Für Rollläden - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079183994

Artikelnummer

NICE M 1517 KIT

Herstellernummer

E M 1517 KIT

Hersteller

NIC

Max. Rollladengewicht:

28 kg

Drehmoment:

15 Nm

Für Rollläden:

ja

Motore tubolare ideale per tende e tapparelle con finecorsa meccanico. Taglia M Ø 45 mm. Semplice e pratico Semplice regolazione delle posizioni limite di salita e di discesa grazie al finecorsa meccanico.