Startseite

NICE SPA - NICE M 1517 ERA M 15NM 17RPM 230/50 2.5M PACK1 - E M 1517

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077390493

Artikelnummer

NICE M 1517

Herstellernummer

E M 1517

Hersteller

NIC

Finecorsa meccanico. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg. Motore tubolare con finecorsa meccanico. Taglia M 45 mm. Adatto sia ad applicazioni di grandi dimensioni, con la versione da 50 Nm a 12 rpm, sia a piccole strutture con la versione ad alta velocità 26 rpm a 4 Nm. Regolazione intuitiva delle posizioni limite di salita e discesa grazie al finecorsa meccanico. Facile da installare grazie al nuovo supporto compatto e all’innovativo sistema di fissaggio della ruota di trascinamento ad innesto. Collegamento ai sensoriclimatici, via filo e/o radio, con l'ausilio di centrali esterne.