Startseite

NEKOS SRL - NE22713839 DRIVE EVO 2 - RWA - 24V DC - 2713839

KopierenKopieren
NEKOS SRL - NE22713839 DRIVE EVO 2 - RWA - 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002309932

Artikelnummer

NE22713839

Herstellernummer

2713839

Hersteller

NE2

Attuatore elettrico lineare a cremagliera sezione 12 x 12 contenuta all’interno di un tubolare di alluminio.▪ Idoneo per serramenti di grandi dimensioni in applicazione in tandem.▪ Predisposto di sistema di fine corsa elettronico in apertura e in chiusura con protezione da sovraccarico.▪ Chiusura soft stop per preservare il serramento.▪ Conforme alle Direttive UE di riferimento.Versioni disponibiliDRIVE EVO 2 230VDRIVE EVO 2 24VApplicabile in tandem con barra di collegamento