Startseite

NEKOS SRL - NE22713834 D8 - 400 mm - 2713834

KopierenKopieren
NEKOS SRL - NE22713834 D8 - 400 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002869962

Artikelnummer

NE22713834

Herstellernummer

2713834

Hersteller

NE2

Attuatore elettrico lineare a stelo rigido ad alta resistenza ai carichi di punta.▪ Previsti due fili per la segnalazione aperto/chiuso con potenziale.▪ Dotato di microinterruttori di fine corsa e relè per il collegamento elettrico in parallelo.▪ Protezione termica incorporata▪ Completo di accessori di fissaggio.▪ Conforme alle Direttive Europee di riferimento.