NEKOS SRL - NE22701065 MICRO EVO2 24V DC - RWA - 2701065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002986584
Artikelnummer
NE22701065
Herstellernummer
2701065
Hersteller
NE2
Attuatore elettrico a catena articolata a doppia maglia, con trattamento anticorrosione, contenuta all’interno di un involucro metallico.Grazie alla sua versatilità, Micro Evo 2 si adatta perfettamente a qualsiasi applicazione:▪ Dispone di 4 tipi di corse selezionabili elettronicamente. Regolazione della corsa tramite selettore.▪ Sincronizzazione del movimento di più attuatori (fino a 4) senza la necessità di alcuna centrale di controllo esterna.▪ Dotato di sistema di protezione contro il sovraccarico e regolazione automatica del fine corsa in chiusura.▪ Completo di staffa di fissaggio motore basculante in metallo (inclusa nell’imballo motore)▪ Disponibile in colore argento o nero (RAL9005) con accessori e cavo nero o colore bianco (RAL9003) con accessori e cavo bianco.▪ Conforme alle Direttive Europee di riferimento.