NEKOS SRL - NE22700994 EURO1 - 230V AC 50 HZ - 2700994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449075532079
Artikelnummer
NE22700994
Herstellernummer
2700994
Hersteller
NE2
Attuatore elettrico lineare a stelo rigido.▪ Funzionamento con tensione di alimentazione 230V ~ 50Hz o 24V DC.▪ Predisposto di sistema di fine corsa elettronico in apertura e chiusura con protezione contro il sovraccarico.▪ Corsa regolabile dall’esterno tramite un registro.▪ Colori disponibili: anodizzato argento.▪ Completo di accessori di fissaggio.▪ Conforme alle Direttive Europee di riferimento