Startseite

NEKOS SRL - NE22700971 EURO1 - 24V DC - 2700971

KopierenKopieren
NEKOS SRL - NE22700971 EURO1 - 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002486671

Artikelnummer

NE22700971

Herstellernummer

2700971

Hersteller

NE2

Attuatore elettrico lineare a stelo rigido.▪ Funzionamento con tensione di alimentazione 230V ~ 50Hz o 24V DC.▪ Predisposto di sistema di fine corsa elettronico in apertura e chiusura con protezione contro il sovraccarico.▪ Corsa regolabile dall’esterno tramite un registro.▪ Colori disponibili: anodizzato argento.▪ Completo di accessori di fissaggio.▪ Conforme alle Direttive Europee di riferimento