Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85935 MPL ALIMENTATORE TRIFASE, FILTRATO - 85935

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85935 MPL ALIMENTATORE TRIFASE, FILTRATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879079181

Artikelnummer

MUE85935

Herstellernummer

85935

Hersteller

MUE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Leistungsabgabe:

960 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Breite:

124 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

313 mm

Höhe:

280 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

ja

MURRELEKTRONIK MPL ALIMENTATORE TRIFASE FILTRATO (Alimentatore corrente continua)