Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85658 MDD CONVERTITORE DC/DC SWITCHING - 85658

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85658 MDD CONVERTITORE DC/DC SWITCHING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - -10...10 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.25 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879079525

Artikelnummer

MUE85658

Herstellernummer

85658

Hersteller

MUE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

-10...10 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.25 A

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

5 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Max. Ausgangsstrom 2:

0.25 A

Breite:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

102 mm

Höhe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

MURRELEKTRONIK MDD CONVERTITORE DC DC SWITCHING (Alimentatore corrente continua)