Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85615 MKN ALIM. LINEARE, REGOLAZIONE LINEARE - 85615

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85615 MKN ALIM. LINEARE, REGOLAZIONE LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 10...10 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.2 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879079655

Artikelnummer

MUE85615

Herstellernummer

85615

Hersteller

MUE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

10...10 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.2 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

0.8 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

102 mm

Höhe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

MURRELEKTRONIK MKN ALIM. LINEARE REGOLAZIONE LINEARE (Alimentatore corrente continua)