MURRELEKTRONIK SRL - MUE85496 MB REDUNDANCY BALANCE - 85496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 18...30 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 18...30 V
Stabilisiert - nein
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879384698
Artikelnummer
MUE85496
Herstellernummer
85496
Hersteller
MUE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
18...30 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
18...30 V
Stabilisiert:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Breite:
70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
80 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein


