Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85467 MB CAP ULTRA 10/24 38S - 85467

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85467 MB CAP ULTRA 10/24 38S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 240 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 0.63 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

  • Eingangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879079785

Artikelnummer

MUE85467

Herstellernummer

85467

Hersteller

MUE

Ausgangsscheinleistung:

240 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

0.63 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Eingangsspannung:

24...24 V

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

nein

Breite:

130 mm

Tiefe:

155 mm

Höhe:

175 mm

Gewicht:

2.1 kg

MURRELEKTRONIK MB CAP ULTRA 10 24 38S (UPS)