Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85440 EMPARRO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC/5 - 85440

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85440 EMPARRO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...265 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879402903

Artikelnummer

MUE85440

Herstellernummer

85440

Hersteller

MUE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...265 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

90...250 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...265 V

Breite:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

138 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

MURRELEKTRONIK EMPARRO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC 5 (Alimentatore corrente continua)