Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85001 EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 24VDC/ - 85001

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85001 EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 24VDC/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 380...520 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879000086

Artikelnummer

MUE85001

Herstellernummer

85001

Hersteller

MUE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

380...520 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

480...745 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

93 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

114 mm

Höhe:

132 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

MURRELEKTRONIK EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 24VDC (Alimentatore corrente continua)