MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000845020000000 EXACT12 4XM12 5 POLI BASE SENZA LED - 8000845020000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 4 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12
Gehäusefarbe - schwarz
Bemessungsspannung - 125 V
Packung
1 ST
EAN
4048879055833
Artikelnummer
MUE8000845020000000
Herstellernummer
8000845020000000
Hersteller
MUE
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
4 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Gehäusefarbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
125 V
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Betriebsspannung:
125...125 V
Max. Summenstrom:
8 A
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite:
50 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
100 mm


