Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000996010000000 PUSHPULL C. POTENZA CONNESSIONE VELOCE 5 - 7000996010000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000996010000000 PUSHPULL C. POTENZA CONNESSIONE VELOCE 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879113915

Artikelnummer

MUE7000996010000000

Herstellernummer

7000996010000000

Hersteller

MUE

Kategorie:

5

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

AWG-Bereich:

22...23

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

schwarz

MURRELEKTRONIK PUSHPULL C. POTENZA CONNESSIONE VELOCE 5 (Connettore modulare)