MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000990510000000 RJ45 CONN. CAVO ETHERNET MAS. 0? 4P SCH. - 7000990510000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
4048879114165
Artikelnummer
MUE7000990510000000
Herstellernummer
7000990510000000
Hersteller
MUE
Kategorie:
5
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
AWG-Bereich:
22...24
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
schwarz


