Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000782010000000 7/8 FEM. 0? A CABLARE MORSETTI A VITE

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000782010000000 7/8 FEM. 0? A CABLARE MORSETTI A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Durchmesser des Steckverbinders - 27 mm

  • Gewindegröße (metrisch) - 22.225

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879134736

Artikelnummer

MUE7000782010000000

Herstellernummer

7000782010000000

Hersteller

MUE

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

27 mm

Gewindegröße (metrisch):

22.225

Bemessungsstrom In:

9 A

Bemessungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

MURRELEKTRONIK 7 8 FEM. 0 A CABLARE MORSETTI A VITE (Connettore industriale circolare, da cablare)