Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000747017770100 RJ45 M. 0?/RJ45 M. 0? CABINET-LINE EN - 7000747017770100

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000747017770100 RJ45 M. 0?/RJ45 M. 0? CABINET-LINE EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Mantel-Farbe - grau

  • Kabelkonstruktion - 2x2

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879569941

Artikelnummer

MUE7000747017770100

Herstellernummer

7000747017770100

Hersteller

MUE

Länge:

1 m

Mantel-Farbe:

grau

Kabelkonstruktion:

2x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Geeignet für Schleppketten:

ja

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

MURRELEKTRONIK RJ45 M. 0 RJ45 M. 0 CABINET-LINE EN (Patch cord rame intrecciato industriale)