Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000740310000000 RJ45 PROFESSIONAL MAS. 45? 8 POLI SCHERM - 7000740310000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000740310000000 RJ45 PROFESSIONAL MAS. 45? 8 POLI SCHERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879355551

Artikelnummer

MUE7000740310000000

Herstellernummer

7000740310000000

Hersteller

MUE

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

AWG-Bereich:

22...27

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

schwarz

MURRELEKTRONIK RJ45 PROFESSIONAL MAS. 45 8 POLI SCHERM (Connettore modulare)