MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000447117960500 M12 MAS. 0?/RJ45 MAS. 0? SCHERMATO ETHER - 7000447117960500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Länge - 5 m
Kabeltyp - SF/FTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 2x2
Packung
1 ST
EAN
4048879140898
Artikelnummer
MUE7000447117960500
Herstellernummer
7000447117960500
Hersteller
MUE
Kategorie:
5
Länge:
5 m
Kabeltyp:
SF/FTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
2x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Geeignet für Schleppketten:
ja
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20


