Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400016130100 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0? - 7000400016130100

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400016130100 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 1 m

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879185851

Artikelnummer

MUE7000400016130100

Herstellernummer

7000400016130100

Hersteller

MUE

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

1 m

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)