Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000135810000000 DADO ESAGONALE X FILETT. FISSAGGIO M16X1 - 7000135810000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000135810000000 DADO ESAGONALE X FILETT. FISSAGGIO M16X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879198660

Artikelnummer

MUE7000135810000000

Herstellernummer

7000135810000000

Hersteller

MUE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

16

Halogenfrei:

ja

MURRELEKTRONIK DADO ESAGONALE X FILETT. FISSAGGIO M16X1 (Nut)