Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000128810000000 M12 MAS. 90? A CABLARE, MORSETTI A VITE

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000128810000000 M12 MAS. 90? A CABLARE, MORSETTI A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Durchmesser des Steckverbinders - 20 mm

  • Gewindegröße (metrisch) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879201575

Artikelnummer

MUE7000128810000000

Herstellernummer

7000128810000000

Hersteller

MUE

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Durchmesser des Steckverbinders:

20 mm

Gewindegröße (metrisch):

12

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 90 A CABLARE MORSETTI A VITE (Connettore industriale circolare, da cablare)