Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122218620750 M12 FEM. 0? 4 POLI CON CAVO - 7000122218620750

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122218620750 M12 FEM. 0? 4 POLI CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Kabellänge - 7.5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 10 ST

EAN

4048879211871

Artikelnummer

MUE7000122218620750

Herstellernummer

7000122218620750

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Kabellänge:

7.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 4 POLI CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)