MURRELEKTRONIK SRL - MUE69004 EMERGENCY STOP CON 2 APERTURE POSITIVE - 69004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP65
Mit Beleuchtung - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4048879663359
Artikelnummer
MUE69004
Herstellernummer
69004
Hersteller
MUE
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Mit Beleuchtung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
MURRELEKTRONIK EMERGENCY STOP CON 2 APERTURE POSITIVE (Pulsante di emergenza completo)


