Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58468 TAPPO DI CHIUSURA M12X1 MM CON GUARNIZIO - 58468

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58468 TAPPO DI CHIUSURA M12X1 MM CON GUARNIZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

  • Für Ex-Zone Gas - ohne

  • Für Ex-Zone Staub - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

4048879062480

Artikelnummer

MUE58468

Herstellernummer

58468

Hersteller

MUE

Werkstoff:

Metall

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

MURRELEKTRONIK CAPPUCCIO PROTETTIVO PUNTI D INNESTO LIB (Tappo a vite)