MURRELEKTRONIK SRL - MUE58186 SWITCH MANAGED PN 6X10/100BT IP20 - 58186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Managebar - ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 6
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4048879720335
Artikelnummer
MUE58186
Herstellernummer
58186
Hersteller
MUE
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
6
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
111 mm
MURRELEKTRONIK SWITCH MANAGED PN 6X10 100BT IP20 (Switch di rete)


