MURRELEKTRONIK SRL - MUE58174 TREE 16TX GIGABIT SWITCH UNMANAGED METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Managebar - nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 16
Ethernet - ja
Packung
1 ST
EAN
4048879762076
Artikelnummer
MUE58174
Herstellernummer
58174
Hersteller
MUE
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
54 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
145 mm
MURRELEKTRONIK TREE 16TX MET 2GE 14FE UNM. GB SW 16 POR (Switch di rete)