MURRELEKTRONIK SRL - MUE56436 MASI68 MODULO ESPANSIONE I/O - 56436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 26.5...31.6 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Eingangsstrom bei Signal 1 - 240 mA
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4048879048811
Artikelnummer
MUE56436
Herstellernummer
56436
Hersteller
MUE
Versorgungsspannung bei DC:
26.5...31.6 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
240 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Breite:
30 mm
Höhe:
34.5 mm
Tiefe:
151 mm


