MURRELEKTRONIK SRL - MUE55385 TAPPO DI CHIUSURA 7/8 MASCHIO - 55385

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Für Ex-Zone Gas - ohne
Für Ex-Zone Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
4048879051064
Artikelnummer
MUE55385
Herstellernummer
55385
Hersteller
MUE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
MURRELEKTRONIK TAPPO DI CHIUSURA 7 8 PLASTICA (Tappo a vite)


