Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE54163 SV-2 X SUB D 25 FEM. CONN. TRASF. SEGNAL - 54163

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE54163 SV-2 X SUB D 25 FEM. CONN. TRASF. SEGNAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 2 A

  • Bemessungsspannung - 150 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Polzahl - 25

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879026178

Artikelnummer

MUE54163

Herstellernummer

54163

Hersteller

MUE

Bemessungsstrom In:

2 A

Bemessungsspannung:

150 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Polzahl:

25

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschlussposition:

oben

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Farbe:

grün

MURRELEKTRONIK SV-2 X SUB D 25 FEM. CONN. TRASF. SEGNAL (Morsetto componibile passaparete)