MURRELEKTRONIK SRL - MUE526100 MIRO 6.2 MODULO OPTOACCOPPIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 10...30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 5...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Packung
1 ST
EAN
4048879024372
Artikelnummer
MUE526100
Herstellernummer
526100
Hersteller
MUE
Eingangsspannung:
10...30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
MURRELEKTRONIK MIRO 6.2 MODULO OPTOACCOPPIATORE (Fotoaccoppiatore)