Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE50010 AMMS 10-1 MODULO OPTOACCOPPIATORE - 50010

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE50010 AMMS 10-1 MODULO OPTOACCOPPIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 4...30 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 4.5...44 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879028080

Artikelnummer

MUE50010

Herstellernummer

50010

Hersteller

MUE

Eingangsspannung:

4...30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

4.5...44 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

MURRELEKTRONIK AMMS 10-1 MODULO OPTOACCOPPIATORE (Fotoaccoppiatore)