MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000760701100004 MODLIGHT70 PRO BUZZER - 4000760701100004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4048879752497
Artikelnummer
MUE4000760701100004
Herstellernummer
4000760701100004
Hersteller
MUE
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
DC
Lautstärke:
90 dB
MURRELEKTRONIK MODLIGHT70 PRO BUZZER (Colonna di segnalazione, elemento acustico)


