Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000760701100003 MODLIGHT70 PRO MODULO CONN. PER FISS. TU - 4000760701100003

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000760701100003 MODLIGHT70 PRO MODULO CONN. PER FISS. TU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879752480

Artikelnummer

MUE4000760701100003

Herstellernummer

4000760701100003

Hersteller

MUE

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

MURRELEKTRONIK MODLIGHT70 PRO MODULO CONN. PER FISS. TU (Colonna di segnalazione, elemento di connessione)