MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000730000150000 MSDD FEM. INTEGR. (F./M.) USB 3.0 F.A 0, - 4000730000150000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.6 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4
Packung
1 ST
EAN
4048879432894
Artikelnummer
MUE4000730000150000
Herstellernummer
4000730000150000
Hersteller
MUE
Länge:
0.6 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Ausführung Anschluss 2:
Buchse


