Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000680004520000 MODLINK MSDD INS. COMBI SING. GRAN BRETA - 4000680004520000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000680004520000 MODLINK MSDD INS. COMBI SING. GRAN BRETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Steckdose - British Standard

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879601016

Artikelnummer

MUE4000680004520000

Herstellernummer

4000680004520000

Hersteller

MUE

Ausführung der Steckdose:

British Standard

Anzahl der Steckdosen:

1

Montageart:

Unterputz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Mit Beleuchtung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Nennstrom Steckdose:

13 A

Bemessungsstrom:

16 A

Gerätebreite:

116 mm

Gerätehöhe:

88 mm

Gerätetiefe:

70 mm

MURRELEKTRONIK MODLINK MSDD INS. COMBI SING. GRAN BRETA (Combinazione interruttore/presa)