Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000680004030000 MODLINK MSDD INTERFACCIA PANNELLO FRONTA - 4000680004030000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000680004030000 MODLINK MSDD INTERFACCIA PANNELLO FRONTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Steckdose - NEMA

  • Anzahl der Steckdosen - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879037211

Artikelnummer

MUE4000680004030000

Herstellernummer

4000680004030000

Hersteller

MUE

Ausführung der Steckdose:

NEMA

Anzahl der Steckdosen:

3

Montageart:

Unterputz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Mit Beleuchtung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

125 V

Nennstrom Steckdose:

15 A

Bemessungsstrom:

15 A

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

2

Gerätebreite:

51 mm

Gerätehöhe:

88 mm

Gerätetiefe:

70.4 mm

MURRELEKTRONIK MODLINK MSDD INTERFACCIA PANNELLO FRONTA (Combinazione interruttore/presa)