MO EL - MOE9832SD HOT-TOP 3200W DIMMER SILVER - 9832SD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 220...240 V
Anzahl der Heizstufen - 3
Schutzart (IP) - IP55
Max. Heizleistung - 3200 W
Packung
1 ST
EAN
8010114983238
Artikelnummer
MOE9832SD
Herstellernummer
9832SD
Hersteller
MOE
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
220...240 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Schutzart (IP):
IP55
Max. Heizleistung:
3200 W
Min. Heizleistung:
1067 W
Breite:
20.1 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
2110 mm
Hot-Top è l'eccezionale riscaldatore a infrarossi MO-EL a tecnologia radiante, senza emissione di luce. E' un infrarosso a onde lunghe, che scalda gli ambienti e conferisce al corpo una sensazione di calore avvolgente e confortevole. La grande superficieradiante diffonde meglio e più dolcemente il calore, mentre il design raffinato ed essenziale, assieme all'assenza di emissioni luminose, lo rendono il partner perfetto per le più moderne linee di arredamento. La dotazione del TELECOMANDO e la possibilità di DIMMERARE la potenza su 3 diversi livelli, ne massimizzano la semplicità e la comodità d'uso. Interamente costruito in alluminio 6060 con la zona radiante anodizzata con speciali tecnologie atte ad aumentarne al massimo l'emittanza; l'anodizzazione della carrozzeria lo rende altresì invulnerabile all'attacco degli agenti atmosferici. Hot-Top è certificato IP55 per la protezione alle polveri e all'acqua. Supporti inclinabili per montaggio a parete o a soffitto inclusi. Disponibile con 4 livelli di potenza, 2 colorazioni, in versione standard o dimmer. Potenza: 2950 W. Versione dimmerabile con telecomando silver. Certificato IMQ. Made in Italy.


