Startseite

MO EL - MOE9832D HOT-TOP 3200W DIMMER - 9832D

KopierenKopieren
MO EL - MOE9832D HOT-TOP 3200W DIMMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 220...240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 3

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Max. Heizleistung - 3200 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114983221

Artikelnummer

MOE9832D

Herstellernummer

9832D

Hersteller

MOE

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

220...240 V

Anzahl der Heizstufen:

3

Schutzart (IP):

IP55

Max. Heizleistung:

3200 W

Min. Heizleistung:

1067 W

Breite:

20.1 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

2110 mm

Hot-Top è l'eccezionale riscaldatore a infrarossi MO-EL a tecnologia radiante, senza emissione di luce. E' un infrarosso a onde lunghe, che scalda gli ambienti e conferisce al corpo una sensazione di calore avvolgente e confortevole. La grande superficieradiante diffonde meglio e più dolcemente il calore, mentre il design raffinato ed essenziale, assieme all'assenza di emissioni luminose, lo rendono il partner perfetto per le più moderne linee di arredamento. La dotazione del TELECOMANDO e la possibilità di DIMMERARE la potenza su 3 diversi livelli, ne massimizzano la semplicità e la comodità d'uso. Interamente costruito in alluminio 6060 con la zona radiante anodizzata con speciali tecnologie atte ad aumentarne al massimo l'emittanza; l'anodizzazione della carrozzeria lo rende altresì invulnerabile all'attacco degli agenti atmosferici. Hot-Top è certificato IP55 per la protezione alle polveri e all'acqua. Supporti inclinabili per montaggio a parete o a soffitto inclusi. Disponibile con 4 livelli di potenza, 2 colorazioni, in versione standard o dimmer. Potenza: 3200 W. Versione dimmerabile con telecomando nera. Certificato IMQ. Made in Italy.