Startseite

MO EL - MOE9832 HOT-TOP 3200W - 9832

KopierenKopieren
MO EL - MOE9832 HOT-TOP 3200W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 220...240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Max. Heizleistung - 3200 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114983207

Artikelnummer

MOE9832

Herstellernummer

9832

Hersteller

MOE

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

220...240 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP55

Max. Heizleistung:

3200 W

Breite:

201 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

1950 mm

Hot-Top è l'eccezionale riscaldatore a infrarossi MO-EL a tecnologia radiante, senza emissione di luce. E' un infrarosso a onde lunghe, che scalda gli ambienti e conferisce al corpo una sensazione di calore avvolgente e confortevole. La grande superficieradiante diffonde meglio e più dolcemente il calore, mentre il design raffinato ed essenziale, assieme all'assenza di emissioni luminose, lo rendono il partner perfetto per le più moderne linee di arredamento. Interamente costruito in alluminio 6060 con la zona radiante anodizzata con speciali tecnologie atte ad aumentarne al massimo l'emittanza; l'anodizzazione della carrozzeria lo rende altresì invulnerabile all'attacco degli agenti atmosferici. Hot-Top è certificato IP55 per la protezione alle polverie all'acqua. Supporti inclinabili per montaggio a parete o a soffitto inclusi. Disponibile con 4 livelli di potenza, 2 colorazioni, in versione standard o dimmer. Potenza: 3200 W. Versione da installazione nera. Certificato IMQ. Made in Italy.