MO EL - MOE9818 HOT-TOP 1800W - 9818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 220...240 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Schutzart (IP) - IP55
Max. Heizleistung - 1800 W
Packung
1 ST
EAN
8010114981807
Artikelnummer
MOE9818
Herstellernummer
9818
Hersteller
MOE
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
220...240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Max. Heizleistung:
1800 W
Breite:
201 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
1250 mm
Hot-Top è l'eccezionale riscaldatore a infrarossi MO-EL a tecnologia radiante, senza emissione di luce. E' un infrarosso a onde lunghe, che scalda gli ambienti e conferisce al corpo una sensazione di calore avvolgente e confortevole. La grande superficieradiante diffonde meglio e più dolcemente il calore, mentre il design raffinato ed essenziale, assieme all'assenza di emissioni luminose, lo rendono il partner perfetto per le più moderne linee di arredamento. Interamente costruito in alluminio 6060 con la zona radiante anodizzata con speciali tecnologie atte ad aumentarne al massimo l'emittanza; l'anodizzazione della carrozzeria lo rende altresì invulnerabile all'attacco degli agenti atmosferici. Hot-Top è certificato IP55 per la protezione alle polverie all'acqua. Supporti inclinabili per montaggio a parete o a soffitto inclusi. Disponibile con 4 livelli di potenza, 2 colorazioni, in versione standard o dimmer. Potenza: 1800 W. Versione da installazione nera. Certificato IMQ. Made in Italy.


