Startseite

MO EL - MOE867NRC IRIS 1800W WITH PLUG AND REMOTE - 867NRC

KopierenKopieren
MO EL - MOE867NRC IRIS 1800W WITH PLUG AND REMOTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114867026

Artikelnummer

MOE867NRC

Herstellernummer

867NRC

Hersteller

MOE

IRIS è un riscaldatore a infrarossi a onde corte IR-A moderno ed efficace, nato dall'esperienza costruttiva italiana di MO-EL abbinata ad un contemporaneo gusto progettuale. Protetto da polveri e pioggia IP65, può essere installato anche in esterni in modo permanente, concentrando il suo calore solo dove è realmente richiesto. Il telecomando rende l'utilizzo ancora più comodo e veloce, un solo telecomando può essere utilizzato per comandare più apparecchi, semplificando al massimo la gestione dei riscaldatori. Può essere installato sia a parete che a soffitto (con il supporto in dotazione), a palo o ad ombrellone (soluzione perfetta per i dehor). Lampada frozen. Potenza 1800W. Versione con cavo, spina schuko, interruttore e telecomando. Certificato IMQ.Made in Italy.