Startseite

MO EL - MOE866NP IRIS 1200W WITHOUT PLUG - 866NP

KopierenKopieren
MO EL - MOE866NP IRIS 1200W WITHOUT PLUG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114866012

Artikelnummer

MOE866NP

Herstellernummer

866NP

Hersteller

MOE

IRIS è un riscaldatore a infrarossi a onde corte IR-A moderno ed efficace, nato dall'esperienza costruttiva italiana di MO-EL abbinata ad un contemporaneo gusto progettuale. Protetto da polveri e pioggia IP65, può essere installato anche in esterni in modo permanente, concentrando il suo calore solo dove è realmente richiesto. Può essere installato sia a parete che a soffitto (con il supporto in dotazione), a palo o ad ombrellone (soluzione perfetta per i dehor). Lampada frozen. Potenza 1200W. Versione da installazione, senza cavo. Certificato IMQ. Made in Italy.