Startseite

MO EL - MOE806 TURBILED - 806

KopierenKopieren
MO EL - MOE806 TURBILED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Wirkungsbereich - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114806001

Artikelnummer

MOE806

Herstellernummer

806

Hersteller

MOE

Max. Wirkungsbereich:

16

TURBILED è il dispositivo per la cattura di insetti volanti più moderno e potente della gamma MO-EL. Si tratta di un elettroinsetticida ad aspirazione, che funziona con una potente ventola la quale – senza l’utilizzo di attrattivi e componenti chimici – risucchia gli insetti che si approssimano, convogliandoli verso lo speciale sacco in poliammide costruito ad imbuto posto al di sotto del motore, dal quale non hanno possibilità di uscire. Inoltre, una resistenza controllata da un termostato emette un calore che contribuisce ad attrarre gli insetti volanti. Lo svuotamento si esegue facilmente aprendo il fondo del sacco, tirando il cordino chiuso da una coulisse. Il sacco si può facilmente staccare ed è lavabile in lavatrice. Gli insetti vengono attratti verso l’apparecchio da un sistema di 16 led UV-A con emissione a 365 nanometri, estremamente efficaci e che tipicamente garantiscono una lunga durata ed un basso consumo energetico. TURBILED è testato contro la pioggia e può essere pertanto sistemato anchein esterni. E’ perfetto per parchi e giardini, così come in magazzini industriali, in agricoltura e negli allevamenti. La corpo centrale, estraibile, è in acciaio inox e nasconde alla vista il sacco di contenimento. Può essere montato a parete, utilizzando la staffa posteriore di fissaggio ma può essere posizionato anche a terra con l’ausilio del piedistallo opzionale 4471.